Referenties
Spartex:CHCRED4X25PF10
Rubix:08120001
Fabrikant:007984.10000.0040.025
EAN:4043952544389

Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M4X25
Binnenzeskantbout, platkop 4X25 - SW2,5 staal 10.9 DIN 7984
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 260 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M4 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | sw2,5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,30 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 58,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
25 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M4
