SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X300

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC8X300PFA2-70ISO
Rubix:A0826217
Fabrikant:476228 300
EAN:4043377062376
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X300

Technische samenvatting

Lengte300 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X300


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X300

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte300 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM8
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
€ 176,23 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 213,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

300 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M8