SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X140

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC12X140PFA4-70ISO
Rubix:08223241
Fabrikant:4762412 140
EAN:4043377063045
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X140

Technische samenvatting

Lengte140 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X140


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 12X140

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte140 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM12
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad12 mm
Grootte afdruksw10
Type bedradingmetrisch
2,30 excl. BTW
/ stuk
2,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

140 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M12