Referenties
Spartex:CHC8X30PF8ZISO
Rubix:08111056
Fabrikant:004762.08100.0080.030
EAN:4051426132482


Technische samenvatting
| Lengte | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X30
Binnenzeskantbout 8X30 staal verzinkt ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1690 g |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,15 excl. BTW
/ stuk
€ 0,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
30 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M8