Referenties
Vervangen ref.:CHC12X25PF8Z
Spartex:CHC12X25PF8ZISO
Rubix:08111090
Fabrikant:004762.08100.0120.025
EAN:4051426133342


Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X25
Binnenzeskantbout 12X25 staal verzinkt ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3570 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,32 excl. BTW
/ stuk
€ 0,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
25 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M12