SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X260

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC20X260PFA2-70ISO
Rubix:A0823630
Fabrikant:4762220 260
EAN:4043377258731
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X260

Technische samenvatting

Lengte260 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X260


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X260

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte260 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM20
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad20 mm
Grootte afdruksw17
Type bedradingmetrisch
853,35 excl. BTW
/ 25 stuks
1.032,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

260 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M20