SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X60

CHC schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC12X60PF12ISO
Rubix:08110144
Fabrikant:004762.12000.0120.060
EAN:4051426109941
SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X60

Technische samenvatting

Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X60


Binnenzeskantbout 12X60 staal 12.9 ISO 4762

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht6490 g
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM12
Kwaliteitsklasse12,9
Diameter schroefdraad12 mm
Grootte afdruksw10
Type bedradingmetrisch
0,71 excl. BTW
/ stuk
0,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

60 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Draadoppervlak

Metrische diameter

M12