ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M20X80
Lage cilinderschroef met binnenzeskant DIN 7984 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07090.200.080
Rubix:08115031
EAN:8715492063588

Technische samenvatting
| Lengte | 80 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7984 |
Productdetails : ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M20X80
Lage cilinderschroef met binnenzeskant DIN 7984 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 222 g |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M20 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Vorm van de kop | lage cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Grootte afdruk | sw14 |
| Type bedrading | metrisch |
| Afwerking | zink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,79 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 217,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
80 mm