SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M16X130

CHC schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:CHC16X130PF12
Spartex:CHC16X130PF12ISO
Rubix:08110198
Fabrikant:004762.12000.0160.130
EAN:4051426110732
SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M16X130

Technische samenvatting

Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M16X130


Binnenzeskantbout 16X130 staal 12.9 ISO 4762

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM16
Kwaliteitsklasse12,9
Diameter schroefdraad16 mm
Grootte afdruksw14
Type bedradingmetrisch
€ 3,30 excl. BTW
/ stuk
€ 4,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

130 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Draadoppervlak

Metrische diameter

M16