Referenties
Spartex:CHC5X25PF12ISO/100
Rubix:08110041
Fabrikant:004762.12000.9050.025
EAN:4051426114334


Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X25
Binnenzeskantbout 5X25 staal 12.9 ISO 4762 Verpakking = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 478 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M5 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,16 excl. BTW
/ stuk
€ 0,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
25 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M5