Referenties
Spartex:CHCRED8X12ZPF8
Rubix:08110926
Fabrikant:007984.08100.0080.012
EAN:4043952546970


Technische samenvatting
| Lengte | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7984 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M8X12
Binnenzeskantbout, platkop 8X12 - SW5 staal verzinkt DIN 7984
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 895 g |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 36,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
12 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M8