SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X60

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC12X60PFA4-80ISO
Rubix:08224035
Fabrikant:476248012 60
EAN:4043377066565
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X60
brand logo

Technische samenvatting

Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X60


SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X60
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM12
KwaliteitsklasseA4-80
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad12 mm
Grootte afdruksw10
Type bedradingmetrisch
€ 1,17 excl. BTW
/ stuk
€ 1,42 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

60 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M12