ZINKFL/FLZNNC CR6-VRIJ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912 M10X35
D912 8.8 FLZNNC-NC6 CK-SCHROEF BZK
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07065.100.035
Rubix:08114915
EAN:8715494331814

Productdetails : ZINKFL/FLZNNC CR6-VRIJ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912 M10X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30,4 g |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Norm | DIN 912 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M10 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,20 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 110,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
35 mm