Referenties
Vervangen ref.:CHC10X110PF8
Spartex:CHC10X110PF8ISO
Rubix:08110469
Fabrikant:004762.08000.0100.110
EAN:4051426121332


Technische samenvatting
| Lengte | 110 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X110
Binnenzeskantschroef 10X110 staal 8.8 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M10 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,59 excl. BTW
/ stuk
€ 0,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
110 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M10