Referenties
Vervangen ref.:CHC10X170PF8Z
Spartex:CHC10X170PF8ZISO
Rubix:08115172
Fabrikant:004762.08100.0100.170
EAN:4051426133175


Technische samenvatting
| Lengte | 170 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X170
10X170
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 170 mm |
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M10 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,11 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 109,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
170 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M10