SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X45/45

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:CHC10X45EFA4
Spartex:CHC10X45EFA4-70ISO
Rubix:0899106261
Fabrikant:4762410 45/45
EAN:4043377252425
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X45/45

Technische samenvatting

Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X45/45


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 10X45/45

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM10
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad10 mm
Grootte afdruksw8
Type bedradingmetrisch
€ 65,28 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 78,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M10