Referenties
Vervangen ref.:CHC14X20PF8
Spartex:CHC14X20PF8ISO
Rubix:08110592
Fabrikant:004762.08000.0140.020
EAN:4051426122148


Technische samenvatting
| Lengte | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X20
Binnenzeskantbout 14X20 staal 8.8 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M14 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Grootte afdruk | sw12 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,43 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 121,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M14