Referenties
Spartex:BHC8X10EF10ISO
Rubix:08120901
Fabrikant:007380.10001.0080.010
EAN:4043952512678

Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X10
Binnenzeskantbout 8X10 - SW5 - staal 10.9 ISO 7380-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 628 g |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 7380 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181562 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,12 excl. BTW
/ stuk
€ 0,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
10 mm
