SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762/4762 M14X40

CHC schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:CHC14X40PF8Z
Spartex:CHC14X40PF8ZISO
Rubix:08111108
Fabrikant:004762.08100.0140.040
EAN:4051426133809
SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762/4762 M14X40

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingElektrolytisch Verzinkt Staal
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762/4762 M14X40


Binnenzeskantbout 14X40 staal verzinkt ISO 4762

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingElektrolytisch Verzinkt Staal
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM14
Kwaliteitsklasse8,8
Diameter schroefdraad14 mm
Grootte afdruksw12
Type bedradingmetrisch
€ 0,58 excl. BTW
/ stuk
€ 0,70 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Draadoppervlak

Metrische diameter

M14