Referenties
Spartex:CHC14X50PF8ZISO
Rubix:08111110
Fabrikant:004762.08100.0140.050
EAN:4051426133823


Technische samenvatting
| Lengte | 50 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X50
Binnenzeskantbout 14X50 staal verzinkt ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M14 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Grootte afdruk | sw12 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,25 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 43,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
Lengte
50 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M14