10.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X90
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal 10.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07015.080.090
Rubix:0899100655
EAN:8715494261418

Technische samenvatting
| Lengte | 90 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : 10.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X90
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal 10.9
M8X90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Vorm van de kop | cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,45 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 59,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen