SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X90

CHC schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC14X90PF12ISO
Rubix:08110173
Fabrikant:004762.12000.0140.090
EAN:4051426110381
SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X90

Technische samenvatting

Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X90


Binnenzeskantbout 14X90 staal 12.9 ISO 4762

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM14
Kwaliteitsklasse12,9
Diameter schroefdraad14 mm
Grootte afdruksw12
Type bedradingmetrisch
82,58 excl. BTW
/ 50 stuks
99,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

90 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Draadoppervlak

Metrische diameter

M14