ELVZ 10.9 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M12X50
Laagbolkopflensschroef met binnenzeskant ISO 7380-2 Elektrolytisch verzinkt 10.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07141.120.050
Rubix:08115115
EAN:8715492068163

Technische samenvatting
| Lengte | 50 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7380 |
Productdetails : ELVZ 10.9 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M12X50
Laagbolkopflensschroef met binnenzeskant ISO 7380-2 Elektrolytisch verzinkt 10.9
M12X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 46 g |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7380 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Vorm van de kop | laagbolkop met flens |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Afwerking | zink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,44 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 150,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
50 mm