Referenties
Spartex:VEPAULCHC10M10X16.12
Rubix:08115083
Fabrikant:007379.12000.0100.016
EAN:4043952511923

Productdetails : SPARTEX 12.9 PASSCHROEF CILKOP BZK TOL-H8 I7379 (M10)12X16
ISO 7379 12.9 passingschouderbouten aspassing f9 Afmeting: 8 - M 6 x 12
Tolerantie binnendraadschroef H8 10X16 - SW6 - staal 12.9 ISO 7379
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 940 g |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 7379 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M10 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,87 excl. BTW
/ stuk
€ 2,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
16 mm
