Referenties
Spartex:CHC16X130PF8ZISO
Rubix:08114202
Fabrikant:004762.08100.0160.130
EAN:4051426134189


Technische samenvatting
| Lengte | 130 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M16X130
Binnenzeskantbout 16X130 staal verzinkt ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 130 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Grootte afdruk | sw14 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,54 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 70,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
130 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M16