Referenties
Spartex:FHC14X35PF10ISO
Rubix:08111277
Fabrikant:010642.10000.0140.035
EAN:4043952600870


Technische samenvatting
| Lengte | 35 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M14X35
Verzonkenkopschroef HC 14X35 deeldraad - SW10 staal 10.9 ISO 10642
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2262,5 g |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M14 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,47 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 48,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
35 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M14