Referenties
Spartex:CHC16X65PF8ISO
Rubix:08114766
Fabrikant:004762.08000.0160.065
EAN:4051426122643


Technische samenvatting
| Lengte | 65 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M16X65
Binnenzeskantbout 16X65 staal 8.8 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Grootte afdruk | sw14 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,04 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 31,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
65 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M16