SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M16X85

CHC schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC16X85PF12ISO
Rubix:08114451
Fabrikant:004762.12000.0160.085
EAN:4051426603999
SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M16X85

Technische samenvatting

Lengte85 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M16X85


Binnenzeskantbout 16X85 staal 12.9 ISO 4762

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte85 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM16
Kwaliteitsklasse12,9
Diameter schroefdraad16 mm
Grootte afdruksw14
Type bedradingmetrisch
44,17 excl. BTW
/ 25 stuks
53,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

85 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Draadoppervlak

Metrische diameter

M16