SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X150

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC24X150PFA4-80ISO
Rubix:A0823587
Fabrikant:476248024 150
EAN:4043377261403
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X150

Technische samenvatting

Lengte150 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X150


SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X150

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte150 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM24
KwaliteitsklasseA4-80
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad24 mm
Grootte afdruksw19
Type bedradingmetrisch
317,52 excl. BTW
/ 10 stuks
384,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

150 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M24