Referenties
Spartex:CHC20X160PF8ZISO
Rubix:08111146
Fabrikant:004762.08100.0200.160
EAN:4051426134790


Technische samenvatting
| Lengte | 160 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X160
Binnenzeskantbout 20X160 staal verzinkt ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M20 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Grootte afdruk | sw17 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,16 excl. BTW
/ stuk
€ 6,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
160 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M20