Referenties
Spartex:FHC12X100PF10ISO
Rubix:08111274
Fabrikant:010642.10000.0120.100
EAN:4043952600771


Technische samenvatting
| Lengte | 100 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M12X100
Verzonkenkopschroef HC 12X100 gedeeltelijke draad - SW8 staal 10.9 ISO 10642
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4400 g |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,19 excl. BTW
/ stuk
€ 1,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
100 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M12