Referenties
Vervangen ref.:CHC20X75PF12
Spartex:CHC20X75PF12ISO
Rubix:08110227
Fabrikant:004762.12000.0200.075
EAN:4051426111395


Technische samenvatting
| Lengte | 75 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X75
Binnenzeskantbout 20X75 staal 12.9 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 75 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M20 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Grootte afdruk | sw17 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,11 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 73,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
75 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M20