Referenties
Spartex:CHC6X40PF8ZISO
Rubix:08111042
Fabrikant:004762.08100.0060.040
EAN:4051426132062


Technische samenvatting
| Lengte | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X40
Binnenzeskantbout 6X40 staal verzinkt ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1100 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,10 excl. BTW
/ stuk
€ 0,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
40 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M6