SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X200

CHC schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:CHC22X200PF12
Spartex:CHC22X200PF12ISO
Rubix:08110624
Fabrikant:004762.12000.0220.200
EAN:4051426111968
SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X200

Technische samenvatting

Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X200


Binnenzeskantbout 22X200 staal 12.9 ISO 4762

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM22
Kwaliteitsklasse12,9
Diameter schroefdraad22 mm
Grootte afdruksw17
Type bedradingmetrisch
€ 100,05 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 121,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

200 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Draadoppervlak

Metrische diameter

M22