SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M33X100

CHC schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC33X100PF12ISO
Rubix:08110310
Fabrikant:004762.12000.0330.100
EAN:4051426113153
SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M33X100

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M33X100


Binnenzeskantbout 33X100 staal 12.9 ISO 4762

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM33
Kwaliteitsklasse12,9
Diameter schroefdraad33 mm
Type bedradingmetrisch
91,75 excl. BTW
/ 5 stuks
111,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Draadoppervlak

Metrische diameter

M33