Referenties
Spartex:CHC33X160PF8ISO
Rubix:08114830
Fabrikant:004762.08000.0330.160
EAN:4051426126320


Technische samenvatting
| Lengte | 160 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M33X160
Binnenzeskantbout 33X160 staal 8.8 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M33 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,26 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 135,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
160 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M33