SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M42X240

CHC schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC42X240PF12ISO
Rubix:08110345
Fabrikant:004762.12000.0420.240
EAN:4051426113849
SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M42X240

Technische samenvatting

Lengte240 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M42X240


Binnenzeskantbout 42X240 staal 12.9 ISO 4762

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte240 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM42
Kwaliteitsklasse12,9
Diameter schroefdraad42 mm
Type bedradingmetrisch
58,30 excl. BTW
/ stuk
70,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

240 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Draadoppervlak

Metrische diameter

M42