Referenties
Spartex:CHC5X135PF12ISO
Rubix:08114417
Fabrikant:004762.12000.0050.135
EAN:4051426108296


Technische samenvatting
| Lengte | 135 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X135
Binnenzeskantbout 5X135 staal 12.9 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 135 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M5 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,89 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 119,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
135 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M5