Referenties
Spartex:CHC5X18PF8ZISO
Rubix:08115161
Fabrikant:004762.08100.0050.018
EAN:4051426131638


Technische samenvatting
| Lengte | 18 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X18
Binnenzeskantbout 5X18 staal verzinkt ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M5 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,35 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 34,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
18 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M5