Referenties
Spartex:FHC8X90PF10ISO
Rubix:08111244
Fabrikant:010642.10000.0080.090
EAN:4043952600351


Technische samenvatting
| Lengte | 90 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M8X90
Verzonkenkopschroef HC 8X90 gedeeltelijke draad - SW5 staal 10.9 ISO 10642
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4030 g |
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,38 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 120,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
90 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M8