Referenties
Vervangen ref.:CHC6X165PF12
Spartex:CHC6X165PF12ISO
Rubix:08114430
Fabrikant:004762.12000.0060.165
EAN:4051426108821


Technische samenvatting
| Lengte | 165 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X165
Binnenzeskantbout 6X165 staal 12.9 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 165 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,73 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 150,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
165 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M6