SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X30

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC8X30EFA4-80ISO
Rubix:08224018
Fabrikant:47624808 30
EAN:4043377067630
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X30
brand logo

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X30


SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X30
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM8
KwaliteitsklasseA4-80
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
0,29 excl. BTW
/ stuk
0,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M8