Referenties
Gedore:EI-1500 CT2-DT 2142
Rubix:A0210419
Fabrikant:2322412
EAN:4010886895382

Productdetails : GEDORE CT MODULE LEEG - EI-1500 CT2-DT 2142L
CT module leeg
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Aantal vakken | 9 |
| Lengte | 315 mm |
| Hoogte | 35 mm |
| Breedte | 310 mm |
| Materiaal | 2-kleuren schuiminzetstuk (foam) |
| Laadcapaciteit | 0,07 kg |
| Aangepaste tariefcode | 39211900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,23 excl. BTW
/ stuk
€ 49,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
