FACOM FOAM INZET PM.384
Schuimrubbermodule voor opslag van kleine onderdelen
Zie technische informatieReferenties
Facom:PM.384
Rubix:10105160
EAN:3148519030662



Productdetails : FACOM FOAM INZET PM.384
De FACOM opbergmodule in schuiminlay voor kleine onderdelen, met referentie PM.384, is ontworpen om professionals een optimale organisatie te bieden. Dankzij de aangepaste vakken kunnen schroeven, kabelschoenen, klinknagels en pakkingen efficiënt worden opgeborgen, met een snelle en praktische toegang tot elk onderdeel.
Kenmerken:
Deze opbergmodule vergemakkelijkt de gedetailleerde organisatie van kleine onderdelen. Met 6 vakken verdeeld over drie verschillende afmetingen biedt deze module een grote gebruiksflexibiliteit en past hij zich aan uiteenlopende professionele behoeften aan. Dit product kan eenvoudig worden geïntegreerd in een FACOM-opbergsysteem, wat bijdraagt aan meer productiviteit en overzicht.
Specificaties:
• Aantal vakken: 6
• Vakformaat: 3 verschillende afmetingen
• Compatibiliteit: FACOM-opbergmodules
• Toepassing: schroeven, kabelschoenen, klinknagels, pakkingen
• Materiaal: schuim met hoge dichtheid
• Kleur: zwart en rood
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.
Kenmerken:
Deze opbergmodule vergemakkelijkt de gedetailleerde organisatie van kleine onderdelen. Met 6 vakken verdeeld over drie verschillende afmetingen biedt deze module een grote gebruiksflexibiliteit en past hij zich aan uiteenlopende professionele behoeften aan. Dit product kan eenvoudig worden geïntegreerd in een FACOM-opbergsysteem, wat bijdraagt aan meer productiviteit en overzicht.
Specificaties:
• Aantal vakken: 6
• Vakformaat: 3 verschillende afmetingen
• Compatibiliteit: FACOM-opbergmodules
• Toepassing: schroeven, kabelschoenen, klinknagels, pakkingen
• Materiaal: schuim met hoge dichtheid
• Kleur: zwart en rood
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.
Sterke punten
• Optimale organisatie dankzij 6 vakken in verschillende formaten
• Tijdbesparend en productiviteitsverhogend
• Eenvoudig te integreren in FACOM-opbergsystemen
• Licht en praktisch in gebruik
• Tijdbesparend en productiviteitsverhogend
• Eenvoudig te integreren in FACOM-opbergsystemen
• Licht en praktisch in gebruik
Toepassingen
Deze schuimopbergmodule voor kleine onderdelen is ideaal voor werkplaatsen, garages, bouwplaatsen en alle industriële omgevingen waar orde en efficiëntie essentieel zijn. Deze is bij uitstek geschikt voor professionals in het onderhoud, de auto-industrie, de luchtvaart en de bouw.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 61 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 590x190x45 mm |
| Gewicht verpakking | 46 g |
| Aantal vakken | 6 |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 418 mm |
| Materiaal | schuim |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,51 excl. BTW
/ stuk
€ 28,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden