Referenties
Milwaukee:4932500492
Rubix:A0901910
Fabrikant:4932500492
EAN:4058546617943


Technische samenvatting
| Aansluiting | xzn (triple square) 12-kants metrisch m14 '' |
|---|---|
| Diameter | 14 mm |
| Lengte | 48,5 mm |
Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 3/8 12 KANTS 14M 4932500492
Milwaukee bitdop 3/8" voor 12-kants verbindingen met bitkop M14 (XZN/Multi-Torx). Lengte 48,5 mm, gewicht 31 g.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | xzn (triple square) 12-kants metrisch m14 '' |
| Diameter | 14 mm |
| Lengte | 48,5 mm |
| Vierkant | 9,53 mm |
| Diameter (inch) | 0,55 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 31 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 16,25
€ 15,90 excl. BTW
/ stuk
€ 19,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen