FESTO COMPACTE CILINDER ADN-100-10-I-P-A 536384

Cilinder ADN-100

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADN-100-10-I-P-A
Rubix:05096002
Fabrikant:536384
EAN:4052568171728
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-100-10-I-P-A 536384

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder adn
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-100-10-I-P-A 536384


Compacte cilinder ADN-100-10-I-P-A volgens ISO 21287, met positiedetectie, met inwendige schroefdraad aan de zuigerstang. Slag=10 mm, Zuigerdiameter=100 mm, Zuigerstangschroefdraad=M12, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2145,5 g
Typecompacte cilinder adn
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
155,14 excl. BTW
/ stuk
187,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen