Referenties
Festo:ADN-S-12-20-A-P-A-F1A
Rubix:A0252005
Fabrikant:8142579
EAN:4052568570637

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder adn-s-12-20-a-p-a-f1a |
|---|---|
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-12-20-A-P-A-F1A 8142579
Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing
Sterke punten
Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend
Toepassingen
Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder adn-s-12-20-a-p-a-f1a |
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,64 excl. BTW
/ stuk
€ 44,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen