FESTO KORTESLAGCILINDER ADVC-12-5-P 530568

Cilinder ADVC-12

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADVC-12-5-P
Rubix:05097007
Fabrikant:530568
EAN:4052568085827
FESTO KORTESLAGCILINDER ADVC-12-5-P 530568

Technische samenvatting

Typekorte cilinder advc
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KORTESLAGCILINDER ADVC-12-5-P 530568


Korteslagcilinder ADVC-12-5-P zonder zuigerstangschroefdraad. Slag=5 mm, Zuigerdiameter=12 mm, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig, Werking=dubbelwerkend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x15x15 mm
Logistiek gewicht28,8 g
Typekorte cilinder advc
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
64,79 excl. BTW
/ stuk
78,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen