FESTO KORTESLAGCILINDER ADVC-4-2,5-P 526897

Cilinder ADVC-40

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADVC-4-2,5-P
Rubix:05097009
Fabrikant:526897
EAN:4052568084578
FESTO KORTESLAGCILINDER ADVC-4-2,5-P 526897

Technische samenvatting

Typekorte cilinder advc
Diameter zuiger4 mm
Slag van de Cilinder2,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KORTESLAGCILINDER ADVC-4-2,5-P 526897


Korteslagcilinder ADVC-4-2,5-P zonder zuigerstangschroefdraad. Slag=2,5 mm, Zuigerdiameter=4 mm, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig, Werking=dubbelwerkend
Short stroke cylinder ADVC-4-2,5-P 526897

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3,78 g
Typekorte cilinder advc
Diameter zuiger4 mm
Slag van de Cilinder2,5 mm
€ 59,28 excl. BTW
/ stuk
€ 71,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen