FESTO KORTESLAGCILINDER ADVC-80-20-I-P-A 188310
Cilinder ADVC-80
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ADVC-80-20-I-P-A
Rubix:05114652
Fabrikant:188310
EAN:4052568149147

Technische samenvatting
| Type | korte cilinder advc |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO KORTESLAGCILINDER ADVC-80-20-I-P-A 188310
Korteslagcilinder ADVC-80-20-I-P-A voor positiedetectie (magneet), zuigerstangeinde met inwendige schroefdraad. Slag=20 mm, Zuigerdiameter=80 mm, Gebaseerd op norm=(* ISO 6431, * Gatenpatroon, * VDMA 24562), Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 100x75x100 mm |
| Logistiek gewicht | 1287,8 g |
| Type | korte cilinder advc |
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 327,92 excl. BTW
/ stuk
€ 396,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen